光
イス脚キャップバラパイプ用
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
黒
タイプ
丸パイプ用
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119520
B-BE-8-122
215-8992
5
12.7
12.7
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119529
B-BE-8-182
215-4250
7
18
18
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50119538
B-BE-8-212
215-9058
12
21
21
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119547
B-BE-8-242
215-9001
13
24
24
¥
11,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119556
B-BE-8-322
215-7398
22
32
32
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
50120134
B-BE-8-152
216-3736
6
15
15
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120229
B-BE-8-92
216-0591
5
9.5
9.5
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください