光
コルク文字 KB45
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
3
材質/仕上
コルク
色
コルク
取付
粘着シール
質量(g)
2.1
縦(mm)
45
横(mm)
45
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125339
KB45-0
223-9858
表示内容
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125348
KB45-1
224-6186
1
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125357
KB45-2
224-4574
2
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125366
KB45-3
223-9856
3
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125375
KB45-4
224-4555
4
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125384
KB45-5
223-9830
5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125400
KB45-6
224-3025
6
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125409
KB45-7
224-7736
7
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125418
KB45-8
223-8255
8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125427
KB45-9
224-9266
9
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125436
KB45-A
224-7790
A
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125445
KB45-B
224-6125
B
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125454
KB45-C
224-9273
C
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125470
KB45-D
224-4582
D
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125479
KB45-E
224-6112
E
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125488
KB45-F
224-6177
F
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125497
KB45-G
224-6211
G
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125506
KB45-H
223-9820
H
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125515
KB45-I
224-4521
I
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125524
KB45-J
224-2938
J
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125540
KB45-K
223-9813
K
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125549
KB45-L
224-6129
L
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125558
KB45-M
223-8259
M
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125567
KB45-N
224-2973
N
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125576
KB45-O
224-6145
O
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125585
KB45-P
223-9871
P
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125594
KB45-Q
224-4576
Q
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125610
KB45-R
224-2941
R
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125619
KB45-S
224-6172
S
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125628
KB45-T
224-4602
T
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125637
KB45-U
223-9808
U
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125646
KB45-V
224-4557
V
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125655
KB45-W
224-7749
W
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125664
KB45-X
223-9783
X
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125680
KB45-Y
224-1422
Y
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125689
KB45-Z
224-7725
Z
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125698
KB45-11
224-4550
\
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125707
KB45-12
224-7731
&
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125716
KB45-15
224-2944
;
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125725
KB45-18
224-4597
無地
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125734
KB45/.A
224-7783
あ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125750
KB45/.I
223-9849
い
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125759
KB45/.U
224-4572
う
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125768
KB45/.E
224-6134
え
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125777
KB45/.O
224-3000
お
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125786
KB45/.KA
224-1425
か
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125795
KB45/.KI
224-3029
き
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125804
KB45/.KU
224-9275
く
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125820
KB45/.KE
224-1374
け
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50125829
KB45/.KO
224-4559
こ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ