※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する表示内容;
;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
&
(
\
!?
-/~
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
あ
い
う
え
お
か
き
く
け
こ
さ
し
す
せ
そ
た
ち
つ
て
と
な
に
ぬ
ね
の
は
ひ
ふ
へ
ほ
ま
み
む
め
も
や
ゆ
よ
ら
り
る
れ
ろ
わ
を
ん
゜゛
無地
表示内容
内容量1箱(10枚)注文コード50125716品番KB45-15
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989販売価格(税別)