通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。
ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA接続方式BluetoothVer5.3寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2送信出力class2S/N比90db±2充電時間(分)約50(連続使用時間約110)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200充電可能回数イヤホン・ケースともに300回RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16×2通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)イヤホン形状カナル型対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP内容量1台