SMC
10-/11-CQ2-Z Series クリーンシリーズ 薄形シリンダ:複動・片ロッド
ストローク(mm)
35
作動方式
複動
取付支持金具
通し穴(標準)
ポートねじの種類
Rc/Mねじ
ロッド先端ねじ
標準
仕様
クリーンシリーズ:リリーフタイプ
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129015
10-CDQ2B50-35DZ-A73L
50
35
¥
22,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください