曜日別特売

プッシュイン式コモン端子

プッシュイン式コモン端子 - 東朋テクノロジー

プッシュイン端子台搭載ZI-COMシリーズ
1.5mm2の絶縁スリーブ付きフェルール端子に対応した自社製プッシュイン端子台を採用
スリムな24mm幅ケースを採用
フェルール端子、単線は差し込むだけで接続可能(撚線はボタン操作が必要です)
35mmのDINレール取付に対応
12点2回路と24点1回路の2タイプを用意

定格電圧(V)AC、DC125V定格電流(A)10(1COM)適合電線(mm2)0.08~1.5(絶縁スリーブ付きフェルール端子)、Φ0.25~1.3(単線)、0.2~2(撚線)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85端子台ZIG3.5S(東朋テクノロジー)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129110ZI-COM-12PX2
3,560
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
50129119ZI-COM-24P
3,650
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする