光
パンチングボード 木目調インテリアボード
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途
壁面収納や工具の分類に。
幅(mm)
530
厚さ(mm)
5.5
材質/仕上
MDF、塩ビ
タイプ
板面:シート貼り
耐荷重(kg)
20
耐荷重(N)
20
ねじ穴(Φmm)
5
内容量
1箱(5枚)
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。
※パンチングボードの耐荷重は止め具を4ケ使用した場合の荷重になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
色
質量(g)
縦(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138185
PGIBD105-1
152-0329
1060
ブロックウッド
2360
1060
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138194
PGIBD105-2
151-7189
1060
アンティークホワイト
2360
1060
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140757
PGIBD56-1
154-2218
600
ブロックウッド
1170
600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140766
PGIBD56-2
154-3702
600
アンティークホワイト
1170
600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください