曜日別特売

マスクケース 日本製

マスクケース 日本製 - アーネストマスクケース 日本製 - アーネストマスクケース 日本製 - アーネストマスクケース 日本製 - アーネストマスクケース 日本製 - アーネストマスクケース 日本製 - アーネスト

60枚のマスクが収納可能な生活感を抑えたマスクボックス。段ボール製で組立簡単。底板が斜めなので最後まで取り出しやすい。
天面には小物が置けるトレー付き。玄関でカギを入れたり、リビングで携帯やメガネ置きにしたりと自由にお使いいただけます。
ナチュラルなクラフトケースにホワイトのプリントでお部屋のインテリアにも馴染みます。

用途マスク収納ケースとして。ストック/ますく/収納/玄関/段ボール/クラフト/マスクストッカー質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11.5×21収納枚数(枚)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50142717A-77390
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする