Panasonic(パナソニック)
紫外線吸収膜付蛍光灯2P
長さ(mm)
1198
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
5000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50209077
FHF32EXNNUF3-2P
185
32/45
3320/4670
ナチュラル色
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50209156
FLR40SEXNNUMX36F3-2P
253
36
3250
昼白色
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る