曜日別特売

直管蛍光灯2P

直管蛍光灯2P - Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯2P - Panasonic(パナソニック)
口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯内容量1箱(2本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50209120FLR32SEXNMXF3-2P8301753223505000
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
50209226FLR40SEXDMX36F3D-2P11982533632406700
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
50209235FLR40SEXNMX36F3D-2P11982533634505000
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
50209244FLR40SEXNMXF3D-2P11982534034505000
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
50209104FLR32SEXDMXF3-2P8301753222006700
オープン
取扱い終了
返品不可
50209129FLR32SEXWWMXF3-2P8301753223503500
オープン
取扱い終了
返品不可
50209217FLR40SEXDMF3D-2P11982534032406700
オープン
取扱い終了
返品不可
50209260FLR40SEXWWMX36F3D-2P11982533634503500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする