曜日別特売

メロウライン昼白色32形2P

メロウライン昼白色32形2P - 東芝
長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯内容量1箱(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50209375FHF32EXNH-2P-
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
73548539FHF32EXNH-2P【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン5,598
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする