ベン
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付】
材質(本体)
FC
最高使用圧力(MPa)
1
接続
JIS 10K フランジ
設定圧力(MPa)
0.25~0.3
流体温度(℃)
0~220
適合流体
蒸気
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065130
SF13L-G7 40A 0.3MPa
40
1-1/2
¥
350,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材