ユニバーサルエミレント(EP)

ユニバーサルエミレント(EP) - ニッタ

厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能
ろ材交換型

材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
風量(m3/min)
ガスケット
捕集効率(%)
圧力損失
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50246990EP-65-F-GI610×610×15056空気の流入側65(初期)60、(最終)300
34,700
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
50246999EP-65-F-GO610×610×15056空気の流出側65(初期)60、(最終)300
34,700
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247008EP-90-F-GI610×610×15056空気の流入側90(初期)80、(最終)300
35,400
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247017EP-90-F-GO610×610×15056空気の流出側90(初期)80、(最終)300
35,400
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247026EP-90-C-GI305×305×15014空気の流入側90(初期)80、(最終)300
17,600
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247035EP-90-C-GO305×305×15014空気の流出側90(初期)80、(最終)300
17,600
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247044EP-65-C-GI305×305×15014空気の流入側65(初期)60、(最終)300
17,400
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247060EP-65-C-GO305×305×15014空気の流出側65(初期)60、(最終)300
17,400
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247069EP-65-H-GI305×610×15028空気の流入側65(初期)60、(最終)300
26,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247078EP-65-H-GO305×610×15028空気の流出側65(初期)60、(最終)300
26,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247087EP-65-W-GI610×305×15028空気の流入側65(初期)60、(最終)300
26,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247096EP-65-W-GO610×305×15028空気の流出側65(初期)60、(最終)300
26,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247105EP-90-H-GI305×610×15028空気の流入側90(初期)80、(最終)300
26,400
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247114EP-90-H-GO305×610×15028空気の流出側90(初期)80、(最終)300
26,400
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247130EP-90-W-GI610×305×15028空気の流入側90(初期)80、(最終)300
26,400
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
50247139EP-90-W-GO610×305×15028空気の流出側90(初期)80、(最終)300
26,400
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする