メキシケム
HFC冷媒 R407C NRC
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途
大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など
仕様
オゾン層破壊係数:0
成分
R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)
冷媒の種類
R407C
臨界温度
86℃
蒸気圧(MPa)
1.09/25℃
地球温暖化係数(GWP)
1770
内容量
1本(10kg)
注意
※北海道地区、沖縄地区およびその他配送地域によっては掲載納期より日数を頂きます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再充填禁止容器です。
※40℃以下で保管ください。
※高圧ガス保安法に則りご使用ください。
※使用後は容器のバルブを確実に閉じ、梱包箱にいれて指定業者に引取りを依頼してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50262320
R407C
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません