メキシケム
HFC冷媒 R404A NRC
業務用低温機器分野で広く使われてきた R-502(CFC系混合冷媒)の代替冷媒として開発された混合冷媒です。
用途
冷蔵・冷凍ショーケース、冷凍車など商業用の冷蔵・冷凍設備
仕様
オゾン層破壊係数:0
成分
R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%)
冷媒の種類
R404A
臨界温度
71.6℃
蒸気圧(MPa)
1.16/25℃
地球温暖化係数(GWP)
3920
内容量
1本(10kg)
注意
※北海道地区、沖縄地区およびその他配送地域によっては掲載納期より日数を頂きます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再充填禁止容器です。
※40℃以下で保管ください。
※高圧ガス保安法に則りご使用ください。
※使用後は容器のバルブを確実に閉じ、梱包箱にいれて指定業者に引取りを依頼してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50262304
R404A
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません