SMC
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
63
精度
基本形
ケーブル
ケーブルなし
リード(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
モータ配置
左側折返し
モータ種類
ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ63mm
モータオプション
ロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50265479
LEY63LT8B-200M
¥
163,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください