佐藤金属興業
SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組)
ステンレス製計量スプーン
用途
・ 1 TABLE SPOON (おおさじ1):15cc
・ 1 TEA SPOON(こさじ1):5cc
・ 1/2TEA SPOON:2.5cc
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
165×50
容量(mL)
おおさじ:15、 こさじ:5、こさじ1/2:2.5
質量(g)
約55
商品タイプ
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50587400
-
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください