LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ)

LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)

<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。

用途<近海ライト・タフネスモデル>ディープエリア・急流エリアでの使用や、大物とのファイトを想定したパワフルモデル。150g程のジグの操作に長け、最大で200gまでのジグを操作可能。また、50号までの太刀魚テンヤにも対応できます。太刀魚のフォール中のバイトの様に、同クラスでは感じ難かったアタリを捉え確実にフッキングへ持ち込みます。タイプB(ベイト)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社100~300/S社200~300グリップ部(mm)リアグリップ:380自重(g)137最大ドラグ(kg)3継数(本)1仕舞(cm)186先径(mm)1.9カーボン(%)84グラス(%)16適合ルアー質量(g)MAX200適合ライン(号)PE:0.8-1.5魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608890HLJ611B-FM
39,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする