曜日別特売

LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ)

LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) - TENRYU(天龍製鋸)

「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。

用途<急流・ディープ対応モデル>250gまでのハイピッチと、180~250g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE3号以内、リーダー22号以内)、ドラグ値(5kg以内)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~2000グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)131最大ドラグ(kg)MAX5/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)2.7カーボン(%)93グラス(%)7適合ルアー質量(g)High150-250.Slow200-450適合ライン(号)PE:MAX3魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608874HMJ5101B-H
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする