スリムI/Oソリッドステート・リレー

スリムI/Oソリッドステート・リレー - omron(オムロン)
質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
定格入力電圧(V)
負荷電圧(V)
出力の適合負荷
定格負荷電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50593359G3RV-ST500-A AC/DC24400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)AC/DC24AC75~264(50/60Hz)交流負荷用AC100~240(50/60Hz)
3,650
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593368G3RV-ST500-A DC12400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)DC12AC75~264(50/60Hz)交流負荷用AC100~240(50/60Hz)
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593377G3RV-ST500-A DC24400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)DC24AC75~264(50/60Hz)交流負荷用AC100~240(50/60Hz)
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50593386G3RV-ST500-AL AC/DC24400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)AC/DC24AC75~264(50/60Hz)交流負荷用AC100~240(50/60Hz)
3,650
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593395G3RV-ST500-AL DC24400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)DC24AC75~264(50/60Hz)交流負荷用AC100~240(50/60Hz)
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593404G3RV-ST500-D AC/DC2472W(出力電圧:DC24V)(印加負荷)AC/DC24DC3~26.4直流負荷用DC5~24
3,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
50593420G3RV-ST500-D DC1272W(出力電圧:DC24V)(印加負荷)DC12DC3~26.4直流負荷用DC5~24
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593429G3RV-ST500-D DC2472W(出力電圧:DC24V)(印加負荷)DC24DC3~26.4直流負荷用DC5~24
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50593438G3RV-ST500-D-H DC2472W(出力電圧:DC24V)(印加負荷)DC24DC3~26.4直流負荷用(高速開閉)DC5~24
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50593447G3RV-ST700-A AC/DC24400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)AC/DC24AC75~264(50/60Hz)交流負荷用AC100~240(50/60Hz)
3,750
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
50593456G3RV-ST700-A DC24400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)DC24AC75~264(50/60Hz)交流負荷用AC100~240(50/60Hz)
3,450
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593465G3RV-ST700-AL DC24400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)DC24AC75~264(50/60Hz)交流負荷用AC100~240(50/60Hz)
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593474G3RV-ST700-D AC/DC2472W(出力電圧:DC24V)(印加負荷)AC/DC24DC3~26.4直流負荷用DC5~24
3,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
50593490G3RV-ST700-D DC1272W(出力電圧:DC24V)(印加負荷)DC12DC3~26.4直流負荷用DC5~24
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593499G3RV-ST700-D DC2472W(出力電圧:DC24V)(印加負荷)DC24DC3~26.4直流負荷用DC5~24
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50593508G3RV-ST700-D-H DC2472W(出力電圧:DC24V)(印加負荷)DC24DC3~26.4直流負荷用(高速開閉)DC5~24
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする