omron(オムロン)
耐環境型リモートターミナル
ポート数
8ポート
接続端子
ポート:M12コネクタ(A-cordingメス)
IP等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50593946
NXR-CD166C-IL2
IO-Link・I/Oハブ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593955
NXR-ID166C-IL2
IO-Link・I/Oハブ
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593964
NXR-ILM08C-EIT
EtherNet/IP対応IO-Linkマスタユニット
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください