omron(オムロン)
HD ハイビジョンカメラ
サイズ
センサー:1/2.8、セル:2.9×2.9
タイプ
カラー
有効画素数
(H×V)1920×1080
解像度
HD ハイビジョンカメラ
フレームレート
60fps
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50595310
STC-HD213DV
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください