セーフティレーダー

セーフティレーダー - セルスター

レーダー波もレーザー光も受信可能 シンプルモデル!
準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応し、災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示できます。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します!
快適なドライブをサポート!
逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」を追加、取扱説明書をQRコードで表示ができます。
OBDⅡに対応
別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117など)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるようになります。
他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費など細かな情報を表示できます。
最新のGPSデータは完全無料!
毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。

電源電圧DC12V/24V本体質量(g)105g表示部MVA液晶センサー加速度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104X21X54(突起部除く)受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50596439VA-04R
19,819
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする