日動工業
防雨型ポータブル電源「レイニーパワー徳永」
1600Wの安心大容量!!
発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載
防雨型なので急な雨にも対応
EPS機能付きなので急な停電にも対応。
用途
アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事
付属品
充電ケーブル、シガー充電ケーブル
質量(kg)
20.2
出力
AC100Vコンセント×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×316×273
定格出力(W)
1600
バッテリー
リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
使用環境温度(℃)
(使用時)-10~40、(充電時)0~40
電池寿命
約2500回
充電時間(時間)
約2.5 (ACアダプター使用時)
瞬間出力(W)
3200
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX3
バッテリー容量(Wh)
1587
内容量
1台
関連資料:
(2.34MB)
注意
※本製品は一般屋外型(防雨型)です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。感電・火災・過熱・発煙等の原因になります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。
※UPS機能ではないので精密機械やパソコンなどへのご使用はお控え下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50605478
LPE-E3200LW
¥
500,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください