曜日別特売

Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル)

Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル) - マイクロソフト

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。
簡単にマルチタスク:Intel®; EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel®; CoreTM プロセッサを搭載しています。
時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。
準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。
自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。
ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。
より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。
相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。
スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。
思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。
正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。
高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。
どこにいても、導入、管理、安全を確保
Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。
交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。
クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。
リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。

仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類センサーアンビエント ライト センサーメモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。保証期間1年間のハードウェア保証外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン記憶容量(GB)256チップセットCPU内蔵ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PCキーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライトWebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラRoHS指令(10物質対応)対応各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) GoldポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジーストレージSSD内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
バッテリー
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606826RIA-0004334024414.7最大約17時間 (一般的な利用シーンを想定)スクリーン: 15 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2496×1664 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/GorillaFootnote(R) Glass 5/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50606607R7B-0004330822314.5最大約18時間 (一般的な利用シーンを想定)スクリーン: 13.5 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2256 × 1504 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/AlcantaraFootnote(R) 素材を採用したキーボードを搭載したノート PC の GorillaFootnote(R) Glass 3 ディスプレイ/メタル仕上げのキーボードを搭載したノート PC の GorillaFootnote(R) Glass 5 ディスプレイ/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする