オカトー
miffy/boris キャニスター
食材の保存や小物入れとしてマルチに使える。
用途
食材の保存や小物入れとしてマルチに使えるキャニスターです。
材質
本体・レバー/ポリスチレン(耐熱温度/約70℃、耐冷温度/約-20℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度/約120℃、耐冷温度/約-20℃)、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度/約200℃、耐冷温度/約-20℃)
容量(mL)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×7.5×10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50607359
#01821
顔だけミッフィー
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
50607368
#01822
おやすミッフィー
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
50607377
#01823
顔だけボリス
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください