スノーブラシ 5段階調整 910~1470mm

スノーブラシ 5段階調整 910~1470mm - Meltec(大自工業)

握りやすい取っ手で雪がラクラク落とせる!
手が冷たくならないウレタングリップ
軽量アルミフレーム製
長さ5段階調整 ヘッド部角度7段階調整が可能

用途スノーブラシ材質【ブラシ・取っ手】PP、【フレーム】PP、【グリップ】ウレタン、【スキージ】合成ゴム、【樹脂部】ABS長さ(mm)【調整】約910、1050、1190、1330、1470質量(g)約720本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×135×910~1470内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※火に近づけたり、火気の側に置かないでください。
※車のボディーやガラス面を叩いたり、強く擦らないでください。車が損傷する原因になります。
※危険ですので、振り回したり投げたりしないで下さい。
※無理な力を加えたり、衝撃を与えないでください。ブラシやスキージが劣化してきた場合は、車のボディーやガラス面を傷めますので使用しないでください。
※高温多湿になる場所や屋外に放置しないでください。
※使用後は、汚れや水等をよく拭き取り、よく乾燥させてください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608506SNB-17
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする