空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK

空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 ZERO DARK - DEEPCOOL

メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーオールブラックモデル・「AK500」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・内部構造を最適化した大型ヒートシンク
・5本の6mm経銅製ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・最大TDP240W
・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属
・取り付けしやすいブラケットデザイン
・LED非搭載のフラットデザイン

風量
68.99CFM
52.24CFM(with LSP)
回転数
500~1850RPM±10%
500~1550RPM±10%(with LSP)
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、(ファン)120×120×25、127×117×158静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP)ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12消費電力1.44W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs製品質量(g)1040保証期間3年コネクタ4 Pin PWMファン(数量)1ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609660AK500 ZERO DARK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする