空冷CPUクーラー AK620 WH

空冷CPUクーラー AK620 WH - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH - DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH - DEEPCOOL

新デザイン120mm FDBファン2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー
ホワイトモデル・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン2基搭載
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径ヒートパイプ
・全高160mmによりクリアランスを確保
・取り付けしやすい固定マウント設計
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトカラーで統一
・騒音値:28dB(A)
・風量:68.99CFM
・静圧:2.19mmAq

材質(ヒートシンク)アルミニウム寸法(mm)129×138×160質量(g)1456消費電力(W)(ファン)1.44静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing寸法(Φmm)ファン:120×120×25定格電流(A)(ファン)0.12定格電圧 DC V12騒音値(dB)(ファン)<-28(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs風量(ファン)68.99CFMファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWMソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AMD AM4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609897AK620 WH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする