PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )

PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) - FSPPC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) - FSPPC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) - FSP

FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。

仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609976HPT3-1000M.GEN5
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする