曜日別特売

USB充電&同期ケーブル A-C

USB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラ

断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

ホワイトコネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)5V 3A内容量1個
注意
※USB PDには対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50612584AJ-639
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
地域運賃
50612600AJ-640
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
地域運賃
50612609AJ-641
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする