曜日別特売

USB充電&同期ケーブル C-C

USB充電&同期ケーブル C-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C - カシムラ

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V3A内容量1個
注意
※3Aを超えるUSB PDには対応しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50612618AJ-642ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
地域運賃
50612627AJ-643ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
地域運賃
50612645AJ-645ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
地域運賃
50612636AJ-644ホワイト
オープン
取扱い終了
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50612636AJ-64450612627AJ-643AJ-644 USB充電&同期ケーブル C-C カシムラ 50612627USB充電&同期ケーブル C-Cカシムラ1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする