ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト一般型 700TYPE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
4000
4000
3000
5000
3500
埋込穴(Φmm)
100
125
100
消費電力(W)
6.5
7
6.5
6.8
光源色
ナチュラルホワイト 白色
ナチュラルホワイト 白色
電球色
昼白色
温白色
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50636339
品番
ERD5664WA
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
LEDZ Mid Powerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様
LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
材質
【コーン】アルミ(白艶消)
質量(kg)
0.2
タイプ
700タイプ
消費電力(W)
6.5
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
角度(°)
【グレアカットオフアングル】30
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.6
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
602
配光角度(°)
55
ビーム角度(°)
70
埋込穴(Φmm)
100
枠
アルミ(白艶消)
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散配光
器具相当
FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可