曜日別特売

チャイルドシート steadi R129

チャイルドシート steadi R129 - Joieチャイルドシート steadi R129 - Joieチャイルドシート steadi R129 - Joieチャイルドシート steadi R129 - Joieチャイルドシート steadi R129 - Joieチャイルドシート steadi R129 - Joieチャイルドシート steadi R129 - Joieチャイルドシート steadi R129 - Joie

安全基準適合の4歳頃まで使用できるチャイルドシート。6段階で高さを調節できるヘッドレスト。高さを変えると、肩ベルトの高さも連動して変わります。ソフトパット付き(お子様の身長が60cmまではすべて使用)。シートリクライニング(前向きのみ3段階調節)。

用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準)材質本体:ポリプロピレン/スチール/ポリアセタール/ポリアミド/アルミニウム、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100%、衝材:発泡スチロール(EPS)/発泡ポリプロピレン(EPP)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール、ポリアセタール質量(kg)7.6取付方式シートベルト取付保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.6×50.7×66.3適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40~105、【前向き取付時】76~105適応体重(kg)【後ろ向き取付時】2.5以上18以下、【前向き取付時】18以下適合年齢(歳)新生児~4歳頃内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5061820938306シェール
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
1307198738437サンドストーン
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5061821838307コブルストーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5061821838307506182093830638307 チャイルドシート steadi R129 Joie 50618209チャイルドシート steadi R129Joie1台
22,980
税込25,278
色違いの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする