安全基準適合の12歳頃まで使用できるチャイルドシート。3層構造のヘッドサポートを採用。形状記憶フォームでお子様を衝撃から保護。
ワンタッチでヘッドサポートと肩ベルトが連動するのでお子様の成長ごとに肩ベルトを抜き差しする必要がありません。
用途チャイルドシート、カーシート、キッズシート、ジュニアシートとして。キッズ/子供/子ども/小学生/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/丸洗いOK/洗える/洗濯可能/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準)材質本体:ポリプロピレン/ポリアセタール/スチール/CQCRS(スチールの一種)/ポリアミド/アルミニウム、緩衝材:発泡ポリプロピレン(EPP)/発泡スチロール(EPS)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール/ポリアセタール、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン91%/ポリエステル9%質量(kg)8.7取付方式シートベルト取付保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×63適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40~105、【前向き取付時】100~145適応体重(kg)【後ろ向き取付時】22以下、【前向き取付時】36以下適合年齢(歳)新生児~12歳頃リクライニング6段階調整(後ろ向き2段階/前向き4段階)内容量1台