リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ

リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明) リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明) リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明) リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明) リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明) リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明) リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明) リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明)

LEDZ Linearシリーズ
8mm幅の極細ライン照明
映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面
Ra92の高演色で鮮やかな演出
選べる取付方法、設置も自由自在
取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。
無線制御で調光が可能に
DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。

仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L500タイプ(L494mm) 消費電力(W)11.6 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売) 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※別置電源ユニットは別売です。

※電源接続コードは別売です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50644967 ERX9654S 467 5000 昼白色 40.2
9,200
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50644976 ERX9655S 467 4000 ナチュラルホワイト白色 40.2
9,200
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50644985 ERX9656S 447 3500 温白色 38.5
9,200
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50644994 ERX9657S 411 3000 電球色 35.4
9,200
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50645010 ERX9658S 411 2700 電球色 35.4
9,200
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする