曜日別特売

リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ

リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ - ENDO(遠藤照明)

LEDZ Linearシリーズ
8mm幅の極細ライン照明
映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面
Ra92の高演色で鮮やかな演出
選べる取付方法、設置も自由自在
取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。
無線制御で調光が可能に
DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。

仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1300タイプ(L1238mm)消費電力(W)22.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※別置電源ユニットは別売です。

※電源接続コードは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50644766ERX9634S11685000昼白色51.4
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50644775ERX9635S11684000ナチュラルホワイト白色51.4
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644784ERX9636S11183500温白色49.2
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644800ERX9637S10263000電球色45.1
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644809ERX9638S10262700電球色45.1
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする