ENDO(遠藤照明)
シーリングライト Disk75 器具本体
消費電力(W)
5.3
定格電圧(V)
100
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50645640
ERG5067B
0.5
Φ100×70
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645649
ERG5080B
0.4
Φ110×70
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください