ENDO(遠藤照明)
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
付属品
キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ
材質
セード:樹脂(乳白)
色
ダークグレー
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※屋上などの高所で強風が予想される場合は設置をお避けください。
※
※予測しない突風の場合は屋外での設置をお避けください。
※
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649490
ERF2059HA
14
Φ490×1850
¥
75,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649499
ERF2060HB
6.8
Φ350×1530
¥
43,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50649508
ERF2061HB
4.5
Φ275×520
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください