曜日別特売

スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体

スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50648747ERF2103Bセード:ベルベット(黒)10.7Φ430×1630
135,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648756ERF2103Wセード:ベルベット(白)10.7Φ430×1630
135,000
89,980
98,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50649465ERF2084KBセード:布(オフホワイト)5.4330×1550
67,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする