コンクリートリペア

コンクリートリペア - 旭エンジニアリング

高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。
安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。
プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。
温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
余った分は長期保存が可能なので経済的です。

危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工箇所が汚れた状態での施工は、剥がれの原因につながります。
※アスファルト上の施工については、テスト後に施工して下さい。
※硬化速度が速いため、一度に使用する量の調節にご注意下さい。
※小分けする場合は、成分が偏らないよう均一に混ぜ合わせて取り付けるようにして下さい。
※使用した容器、ヘラ、コテ等はすぐに水で洗い流して下さい。
※本製品と水を混ぜ合わせる時には直接触れないで下さい。化学反応時、一時的に発熱し火傷の原因になります。
※目や口に入った場合は直ちにきれいな水で洗い流し、医師にご相談下さい。
※ご使用前に、1缶使い切らない場合、必要量を小分けして下さい。
※製品中の成分が偏ってうまく固まらない事がありますので、本製品を良くかき混ぜて下さい。
※湿気厳禁。蓋を完全に閉めて、乾燥した場所で保存して下さい。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用方法
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652764CR-91個(900g)1ゴミを取り除きます。(油分は洗浄します)
2水を混ぜます。(本製品1kgあたり110cc)
ダマが無くなるまで混ぜます。
直ぐに硬化するので速やかに埋めて下さい。
1時間後:40N/mm2/4週間後:78N/mm2(1cm2あたり780kgの荷重に耐えられます)
9,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
20211321CR-201缶(20kg)1ゴミを取り除きます。(油分は洗浄します)
2水を混ぜます。(本製品1kgあたり110cc)
3ダマが無くなるまで混ぜます。
4直ぐに硬化するので速やかに埋めて下さい。
1時間後:40N/mm2/4週間後:78N/mm2(1cm2あたり780kgの荷重に耐えられます)
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンクリートリペア使用実例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20211321CR-20635198040832CR-20 コンクリートリペア CR-9 旭エンジニアリング 63519804コンクリートリペア CR-9旭エンジニアリング1缶
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする