イチネンTASCO
断熱付ホース
中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用
ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
付属品
ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個
適合機種
TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2
厚さ(mm)
4(断熱材)
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
長さ(m)
10
外径(Φmm)
23
ホース内径(Φmm)
9
ホース外径(Φmm)
15
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50658784
TA285D-10
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください