ヤクセル
シリコーンコンビ菜箸
先端は熱に強いシリコーン、他の部分は軽量で熱に強いナイロンを採用。
用途
滑りにくい材質のシリコーンを採用し、フッ素加工やホーロー製の鍋・フライパンを傷つけないのが特長。
材質
18-0ステンレス(芯材)、シリコーン、ナイロン
全長(mm)
300
耐熱温度(℃)
シリコーン/280、ナイロン/200
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50669275
-
ココアブラウン
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
50669284
-
パプリカレッド
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください