曜日別特売

シリコーンコンビスパチュラ

シリコーンコンビスパチュラ - ヤクセルシリコーンコンビスパチュラ - ヤクセルシリコーンコンビスパチュラ - ヤクセルシリコーンコンビスパチュラ - ヤクセル

薄く、しなやかで耐熱性のあるスパチュラ。

用途
軽くて熱に強いナイロンを使用。
先端はしなやかなシリコーンゴムを使用。
大切な鍋やフライパンを傷つけません。
材質シリコーン、ナイロン耐熱温度(℃)シリコーン/280、ナイロン/200食器洗浄機対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669239-230パプリカレッドM
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
50669248-230ココアブラウンM
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
50669257-300パプリカレッドL
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50669266-300ココアブラウンL
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする