曜日別特売

れとらくはさみ

れとらくはさみ - ヤクセルれとらくはさみ - ヤクセル
(1件のレビュー)

1本で「つかむ、きる、しぼる」ができる!レトルト食品のお悩みを解決する多機能ハサミ。

用途
・先端のギザギザ加工でパウチをしっかりつかんで安全に取り出すことができます。
・パウチの中身を飛び散らせることなく簡単にカットすることができます。
・パウチの中身を残さず絞り出すことができます。
・外出先での使用にも安全に持ち運べるようキャップが付いています。付属の両面テープを使って冷蔵庫やキッチンの壁面にキャップを固定、スッキリと収納することもできます。
・独自の設計により刃先が浮く構造になっているため、テーブルに置いた際に刃先が直接触れることがなく汚れや油などがテーブルに付着する心配がありません。
材質本体/ステンレス刃物鋼、柄・キャップ/ABS樹脂(耐熱温度80℃)全長(mm)190質量(g)約70内容量1丁
注意
※分解洗浄不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669300-
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: レトルト食品に
医療・福祉・介護関連業

レトルト食品を出そうとして、切りたくないところを切ってしまった。
はさみといっしょというのは、便利なようで、使いづらいと感じました。
レトルト食品の具材を出すのも、出しづらかったです。
この商品を購入したのは、失敗だったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする