Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
ナチュラルに発色する赤見向きの光色
バランスの取れた発色で、赤身系の食材はもちろん様々な食材に対して演出することが出来ます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)2900光源色フレッシュE光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台