カードリーダー RDF9

カードリーダー RDF9 - トランセンド

UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。
USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。
更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。

寸法(mm)67.6×45×15.2ブラック質量(g)30.6対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676975TS-RDF9K2
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする