カードリーダー RDC3

カードリーダー RDC3 - トランセンド

USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。
また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。

寸法(mm)40.8×40.8×10.4ブラック質量(g)17対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-CカードリーダーSD /microSD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676984TS-RDC3
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする