カメラ映りを美しく。
スタンド機能付きPCケース。
・ユーザー共創で生まれたPCケース
オンライン座談会やインタビューを通して、salistyユーザーの中心である働く大人女性の「お悩みあるある」や「あったらいいな」にこたえる商品開発を行いました。
・カメラ映りを美しく
ふた部分を折り返すことで、約6cmほどの山ができてPCスタンドとしてご使用できます。
カメラ位置が上がることによって、web会議でのカメラ映りも美しく。
また、目線が上がることで、画像をのぞき込まず背筋を伸ばした状態をキープしやすくなります。
・オフィスシーンに馴染む、上品なデザイン
シンプルなカラーにゴールドパーツのポイントをあしらったデザイン。
ガジェット周りも華やかな印象になります。
・薄くてかさばりにくい
厚みわずか約1cm。カバンに入れてもかさばりにくく、インナーケースとしても使いやすいです。
・柔らかな質感のPUレザーを使用
程よいツヤ感が上品で、手馴染みのよいPUレザーを採用しました。
作業中に手首が触れても心地よく、キーボードを打つ際に手首が痛くなりやすい方にも。
・タブレットの収納にも
・PCに熱がこもるのを軽減
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Chromebook CX15 (CX1505CTA) 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500