IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ

IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ - omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ - omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ - omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ - omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ - omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ - omron(オムロン)

油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防
油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知
冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ
どんな場所でもお知らせ
上位機器から一括設定
清掃しやすい構造

材質SUS304内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
タイプ
呼び径(B)
ねじの種類
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63699993E8PC-YA-A14-R1/4オス1/4"R(テーパねじ)8A
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63700009E8PC-YA-A18-R1/8オス1/8"R(テーパねじ)6A
オープン
5,698
6,268(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63700018E8PC-YA-A38-R3/8オス3/8"R(テーパねじ)10A
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
63700027E8PC-YA-B14N都度納期確認G1/4メス1/4"G(平行ねじ)8A
オープン
5,698
6,268(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63700036E8PC-YA-C14-NPT1/2オス1/4"NPT(テーパねじ)8A
オープン
5,698
6,268(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63700045E8PC-YA-C18-NPT1/8オス1/8"NPT(テーパねじ)6A
オープン
5,698
6,268(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする